品番 : EA463AV-111
品名 : 9.6-11.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
仕様
| 適合ホース径(mm) | 9.6~11.3 | 材質 | AISI304 |
|---|---|---|---|
| バンド幅(mm) | 5 | バンド厚 | 0.5mm |
| 入数 | 10個 | ||
| EA463PE-10のホースバンド用プライヤーでカシメて締付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2025/11/03 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA463PE-10 : 235mm ホースバンド用プライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
