詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463AW-192

品名 : 84-92mm ホースクランプ(イヤー型/5個)

仕様

バンド幅(mm) 7 厚み(mm) 0.5
適合直径(mm) 84~92 入数 5個
材質 AISI304(304SS)
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 174

(2025/11/03 19:00現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1153ページ
バリエーション一覧
EA463AW-130 22-30mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-132 24-32mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-135 27-35mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-140 32-40mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-145 37-45mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-150 42-50mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-192 84-92mm ホースクランプ(イヤー型/5個)
EA463AW-198 90-98mm ホースクランプ(イヤー型/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 世界のステンレス規格

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top