品番 : EA463BH-1
品名 : [9.5・16mm用] センターパンチツール
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | S03869 |
|---|---|---|---|
| 適用バンド幅 | 9.5mm・16mm | 全長 | 250mm |
| 重量 | 380g | ||
| EA463BH-3~EA463BH-16用 | |||
| 結束とパンチングができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0235ページ 1112ページ | ||||
