品番 : EA463BH-11
品名 : 70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
2重巻きの強力タイプ
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | CP11S9 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 16mm | 厚み | 0.635mm |
| 最大直径 | 70mm | 材質 | ステンレス(SUS201) |
| 入数 | 5本 | ||
| パンチして止めるバンドです。 | |||
| カッター類は付属しておりません。ひねりながらちぎって下さい。 | |||
| EA463BH-1、EA463BH-2Aでパンチングして下さい。 | |||
| 厚さ0.635mm ・幅9.5mm ・ステンレス(SUS201)のバンドの最小破断荷重は約405kg(900ポンド) となっています。(幅16mmのものも厚さが同じですので9.5mm幅のものと同じと考えてください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/09 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0235ページ 1112ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463BH-1 : [9.5・16mm用] センターパンチツール |
