詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463BH-2A

品名 : [9.5・16mm用] センターパンチツール

結束とパンチングができます

仕様

結束とパンチングができます。
適応バンド幅 9.5mm,16mm 全長 300mm
9.5mmバンド用アダプター付属
EA463BH、BJ用
追加説明
カタログ価格

14,800 (税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ 1156ページ
メイン画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top