詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463C-16

品名 : 5.6-16mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)

仕様

バンド幅 8mm 適合直径 5.6~16mm
材質 バンド、スクリュー:SUS301 六角(-)ねじ 1/4”
厚み 0.55mm
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと固定します。
船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。
入数は10個入りです。
追加説明 ○梱包重量…68g (2010/01/07 0829)
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/09 09:42現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1108ページ
バリエーション一覧
EA463C-16 5.6-16mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
EA463C-20 11-20mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
EA463C-23 13-23mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top