品番 : EA463CF-165
品名 : 143-165mm 万能クランプ(10個)
仕様
| 材質 | バンド:SUS301、 スクリュー:スチール |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.58mm | バンド幅 | 14.3mm |
| 適合直径 | 143~165mm | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
代替品
![]() |
|

