品番 : EA463CG-57
品名 : 33- 57mm 万能クランプ(10個)
仕様
材質 | バンド:SUS301、 スクリュー:SUS410 |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
---|---|---|---|
厚み | 0.58mm | バンド幅 | 12.7mm |
適合直径 | 33~57mm | 入数 | 10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/18 19:11現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1154ページ |