品番 : EA463CK-38
品名 : 21- 38mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
仕様
| バンド幅 | 14.2mm | 適合直径 | 21~38mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | バンド:SUS301 スクリュー:SUS410 |
六角ねじ | 5/16”(8mm) |
| バンド厚 | 0.6mm | トルク範囲 | 3.4~7.9Nm(35~81kg/cm) |
| 温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。 | |||
| クランプの締め直しができない所、クランプが取り付けにくい所、トルクの高い所、クランプ直径の大きいもの、温度差の大きい所など、バス、トラック、頑丈な設備のエアーインテークや冷却水接続部におすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 140 (2026/11/08 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463CK-27 14- 27mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製) |
| EA463CK-32 17- 32mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製) |
| EA463CK-38 21- 38mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製) |
