品番 : EA463CR-67
品名 : 52- 65mm スーパーシール ホースクランプ
仕様
| 材質 | バンド:SUS304 スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) |
六角ねじ | 5/16”(8mm) |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.58mm | バンド幅 | 14.5mm |
| 適合直径 | 52~65mm | トルク範囲 | 8.5~10.2N・m(86~104kg/cm) |
| 使用温度範囲 | -40℃~115℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/07/27 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
