詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CS-67

品名 : 52- 65mm コンスタントテンション ホースクランプ

仕様

材質 バンド:SUS304、
スクリュー:SUS410
六角ねじ 5/16”(8mm)
厚み 0.58mm バンド幅 14.5mm
適合直径 52~65mm トルク範囲 8.5~10.2N・m(86~104kg/cm)
使用温度範囲 -40℃~115℃
追加説明
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/11/09 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1111ページ
バリエーション一覧
EA463CS-42 36- 40mm コンスタントテンション ホースクランプ
EA463CS-55 40- 52mm コンスタントテンション ホースクランプ
EA463CS-67 52- 65mm コンスタントテンション ホースクランプ
EA463CS-80 65- 77mm コンスタントテンション ホースクランプ
EA463CS-99 77- 96mm コンスタントテンション ホースクランプ
EA463CS-118 96-116mm コンスタントテンション ホースクランプ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top