品番 : EA463EH-10
品名 : 1" x 30m バンド(201ステンレス製)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | G43199 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1”(25.40mm) | 厚さ | 1.12mm |
| 全長 | 30m | 破断強度 | 1,995kg |
| 材質 | SUS201(つや消し仕上げ) | 重量 | 約6.2kg |
| 強度を最大限にするにはバンドを二重巻にするのがお勧めです。 | |||
| EA463EE-6を使用して締付けてください。 | |||
| 固定用バックルは下にある『その他関連』をご覧ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,100 円(税抜)/ 70,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/10 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463EE-6 : 3/4" -1・1/4" バンドツール |
| 関連商品 | EA463EK-10 : 1" バックル(201ステンレス製/25個) |
