品番 : EA463EK-10
品名 : 1" バックル(201ステンレス製/25個)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | G44199 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1”(25.4mm) | 材質 | SUS201(つや消し仕上げ) |
| 総重量 | 約1.1kg | 入数 | 25個 |
| EA463EH-10用 | |||
| EA463EE-6を使用して締付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463EE-6 : 3/4" -1・1/4" バンドツール |
| 関連商品 | EA463EH-10 : 1" x 30m バンド(201ステンレス製) |
