品番 : EA463FM-14
品名 : 4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | KE1158 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Ball-Lock Tie(ボールロックタイ) | 全長 | 520mm |
| 幅 | 4.6mm | 厚み | 0.25mm |
| 最大直径 | 152mm | 使用荷重 | 90kg |
| 材質 | SUS304 | 入数 | 100本 |
| 速く簡単に取付けられるセルフロックバックル | |||
| 結束ツールはEA463FM-1を使用して下さい。 | |||
| 手で締めつけることもできます。 | |||
| ※このバンドはいったんバックルに差し込むと抜けません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1113ページ 1711ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463FM-1 : Ball-Lok ツール |
