品番 : EA463FY-6
品名 : 4.6x350mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKST-35046-316CB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | 幅 | 4.6mm |
| 厚み | 0.3mm | 最大結束径 | 89mm |
| 耐荷重 | 61kgf(600N) | 材質 | ステンレス(SUS316)+エポキシ樹脂コーティング |
| 使用温度範囲 | -60~150℃ | 入数 | 10本 |
| あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです | |||
| 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 | |||
| 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 | |||
| 結束バンド全体に面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。 | |||
| 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 | |||
| 手締め用 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/05 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1113ページ 1711ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA463FY-3です。
商品動画
