品番 : EA463G-326
品名 : 18- 26mm ホースクランプ(ステンレス製)
簡単で安全に取り付けできます
仕様
| ホース内径 | 13mm | ホース外径 | 18~26mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 63mm | 幅 | 18mm |
| ねじサイズ | M8×30 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 重量 | 140g | 最高使用圧力 | 2.5MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463G-326 18- 26mm ホースクランプ(ステンレス製) |
| EA463G-333 26- 33mm ホースクランプ(ステンレス製) |
| EA463G-340 32- 40mm ホースクランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
