品番 : EA463G-445
品名 : 42- 45mm ホースクランプ
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
仕様
| ホース内径 | 28mm | ホース外径 | 42~45mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 98mm | 幅 | 24mm |
| ねじサイズ | M10×35 | 材質 | 可鍛鉄(亜鉛メッキ) |
| 重量 | 340g | ||
| 継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/31 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463G-429 22- 29mm ホースクランプ |
| EA463G-432 28- 32mm ホースクランプ |
| EA463G-442 35- 42mm ホースクランプ |
| EA463G-445 42- 45mm ホースクランプ |
| EA463G-453 45- 53mm ホースクランプ |
| EA463G-460 55- 60mm ホースクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
