品番 : EA463GB-1
品名 : 12.7mmx15.2m スーパーリールバンド(デルリン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | DTREH-LRO |
---|---|---|---|
商品名 | スーパーリールバンド | 材質 | デルリン |
従来ステンレスで行っていた箇所や給電線のほう縛の他、屋外での工事に最適です | |||
屋外20年以上の耐候性、耐久性に優れています。 | |||
バンドサイズ | 12.7mm×15.2m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 04:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA463GB-1 12.7mmx15.2m スーパーリールバンド(デルリン) |
EA463GB-11 12.7mm ヘッド(デルリン/25個) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA463GB-11 : 12.7mm ヘッド(デルリン/25個) |