品番 : EA463M-2
品名 : 15mm [ステンレス製]ホースニップル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 5142-15 |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 15mm | 外径 | 16.5mm |
| 全長 | 55mm | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463M-1 12mm [ステンレス製]ホースニップル |
| EA463M-2 15mm [ステンレス製]ホースニップル |
| EA463M-3 18mm [ステンレス製]ホースニップル |
| EA463M-4 25mm [ステンレス製]ホースニップル |
