詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463PG-2

品名 : 54mm ホースクランプ バイス

ラチェット、または手回しで簡単に操作できます

仕様

差込角 1/4” 開口幅 54mm
全長 93mm 重量 230g
ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。
オープンタイプのクランプに御利用下さい。
追加説明
カタログ価格

4,870 (税抜)/ 5,357 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 21:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0311ページ
バリエーション一覧
EA463PG-1 38mm ホースクランプ バイス
EA463PG-2 54mm ホースクランプ バイス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top