品番 : EA463PS-10
品名 : 2本組 ホースクランププライヤーセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | CLICとCLIC-Rタイプクリップの脱着作業に | <セット内容> | ホースクランプ(フラット) ホースクランプ(アングル) |
| ホースクランプ(フラット) | 先端サイズ: 幅…22.5mm 高さ…10mm ・フラット型 最大開口幅:28mm 全長:175mm 重量:213g |
ホースクランプ(アングル) | 先端サイズ: 爪長さ…25mm 爪高さ…9.5mm ・アングル型 最大開口:33mm 全長:200mm 重量:251g |
| 欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 | |||
| アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA463PS-6 : 175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) |
| セット商品 | EA463PS-7 : 200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
