品番 : EA464AC-6
品名 : 3/4" スチームトラップ
仕様
メーカー | スパイラックス・サ-コ | 型番 | TD16-20A |
---|---|---|---|
材質 | ボディ:ステンレス鋳鋼(SCS2A)、要部:ステンレス | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
最高使用温度 | 255℃ | 呼び | 20A |
ねじサイズ(PT) | 3/4” | サイズ(mm) | A:45、B:90、C:60、D:100、E:41 |
重量 | 1.0kg | ||
ねじ込み式 | |||
ミニ・エアベント付 | |||
トライホール構造の採用によりドレンは3ヶ所の出口ポートから均等に排出されます。そのため、ディスク板が弁座に均等に引きつけられトラップがドレンフラッシュ(再蒸発蒸気)で確実に閉弁します。 | |||
ドレンフラッシュでトラップが閉弁するため、トラップ直前の配管内にドレンが常に維持され生蒸気が洩れることはありません。 | |||
また、ディスク板は常に水平状態で上下運動を繰り返すので、片減りが無く長寿命です。 | |||
本体シートとディスク板には硬度差が設けてあり、使用する使用することによって当たり面になじみができ良好なシール性が保持されます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 06:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1129ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA464AC-4 1/2" スチームトラップ |
EA464AC-6 3/4" スチームトラップ |
EA464AC-8 1" スチームトラップ |
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい