詳細表示

このページのURL:

品番 : EA464AC-6A

品名 : 3/4" スチームトラップ

仕様

メーカー スパイラックス・サ-コ 型番 TD16-20A
口径 20A ねじサイズ Rc3/4”
最高使用圧力 1.6MPa 最高使用温度 300℃(1.6MPa時)
重量 0.95kg 材質 本体:ステンレス鋼
接続仕様 ねじ込み
確実なシャットオフによる確実なドレン排出
蒸気温度に非常に近い温度でドレンを排出し、プラントの効率を最大化
可動部品のディスクにより配管から外す必要がなくメンテナンスが最小限、信頼性の高い動作が保証
コンパクトで軽量、設置コストを削減
硬質ディスクとシートで長寿命
一つのトラップで幅広い動作圧力に対応するため、トラップの選択や交換が簡単
熱力学式トラップは高圧・加熱蒸気で使用でき、ウォーターハンマーや振動の影響を受けません。
追加説明
カタログ価格

32,200 (税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1073ページ
バリエーション一覧
EA464AC-4 1/2" スチームトラップ
EA464AC-6A 3/4" スチームトラップ
EA464AC-8 1" スチームトラップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 圧力/温度限界
  • 容量図
  • A:44mm  B:85mm  E:57mm\nG:100mm  H:20mm  J:54mm\nK:57mm  L:38mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top