詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AA-10

品名 : 1 " スイングチャッキバルブ

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UO-25A
呼び径 25A ねじサイズ Rc1”
最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa
蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa
材質 ボディ:SCS13A
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
RoHS相当品
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/14 01:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1066ページ
バリエーション一覧
EA465AA-4 1/2" スイングチャッキバルブ
EA465AA-6 3/4" スイングチャッキバルブ
EA465AA-10 1 " スイングチャッキバルブ
EA465AA-12 1・1/4" スイングチャッキバルブ
EA465AA-14 1・1/2" スイングチャッキバルブ
EA465AA-20 2 " スイングチャッキバルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top