品番 : EA465AB-14
品名 : 1・1/2" スイングチャッキバルブ(フランジ型)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UOB-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 40A | 面間寸法 | 150mm |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa |
材質 | ボディ:SCS13A |
| 接続形状 | フランジ:JIS B2220 | クラス | 10K |
| RoHS相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,900 円(税抜)/ 84,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
