品番 : EA465AE-12
品名 : 1・1/4" リフトチャッキバルブ
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN-32A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 32A | ねじサイズ | Rc1・1/4” |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa |
材質 | ボディ:SCS13A |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| RoHS相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465AE-3 3/8" リフトチャッキバルブ |
| EA465AE-4 1/2" リフトチャッキバルブ |
| EA465AE-6 3/4" リフトチャッキバルブ |
| EA465AE-10 1 " リフトチャッキバルブ |
| EA465AE-12 1・1/4" リフトチャッキバルブ |
| EA465AE-14 1・1/2" リフトチャッキバルブ |
| EA465AE-20 2 " リフトチャッキバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
