品番 : EA465AK-12
品名 : 1・1/4" Y形ストレーナー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UY-32A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 32A | ねじサイズ | Rc1・1/4” |
| 最高使用圧力 | 脈動水・蒸気・ガス・油(180℃以下):1.96MPa | 材質 | ボディ:SCS13A ガスケット:充填材入りPTFE |
| スクリーン種類 | 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| クラス | 20K | ||
| Y形ストレーナー | |||
| RoHS相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
