品番 : EA466N-24
品名 : G3/4"/24L 膨張タンク
仕様
| 材質 | スチ-ル | 取付ねじ | G3/4” |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.3MPa | 容量 | 24L |
| サイズ(W×D×H) | 344×178×436mm | 使用温度範囲 | -10~90℃ |
| 熱交換器、暖房用ボイラー、電磁弁などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/04 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA466N-8 G1/2"/ 8L 膨張タンク |
| EA466N-12 G1/2"/12L 膨張タンク |
| EA466N-18 G3/4"/18L 膨張タンク |
| EA466N-24 G3/4"/24L 膨張タンク |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA466N-12です。
