品番 : EA467A-12
品名 : ガス栓キャップ(LPガス用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9586L |
|---|---|---|---|
| 用途 | LPガス用 | 入数 | 2個 |
| キャップ内径 | φ9.5 | 材質 | EPDM |
| ガス栓用安全キャップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA467A-11 ガス栓キャップ(都市ガス用) |
| EA467A-12 ガス栓キャップ(LPガス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
