品番 : EA467BE-1A
品名 : 9.5x1.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)
仕様
呼び径(内径) | 9.5mm | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
重量 | 180g | ||
都市ガス用 | |||
屋内専用 | |||
ホース用バンド2個付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/29 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1129ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA467BE-1A 9.5x1.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個) |
EA467BE-2A 9.5x2.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個) |
EA467BE-3A 9.5x3.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個) |