品番 : EA467BE-2B
品名 : 9.5mmx2.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 440-100-02 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 都市ガス用 | 呼び径 | ホース内径:9.5mm |
| 全長 | 2.0m | 重量 | 300g |
| 材質 | TPE、合成ゴム、鋼、PP | ||
| ホース用バンド(2個)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 15:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA467BE-1B 9.5mmx1.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個) |
| EA467BE-2B 9.5mmx2.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個) |
| EA467BE-3B 9.5mmx3.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個) |
