詳細表示

このページのURL:

品番 : EA467BF-1B

品名 : 13mmx1.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)

仕様

メーカー カクダイ 型番 440-101-01
用途 都市ガス用 呼び径 ホース内径:13mm
全長 1.0m 重量 236g
材質 TPE、合成ゴム、鋼、PP
ホース用バンド(2個)付き
追加説明
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 15:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA467BF-1B 13mmx1.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)
EA467BF-2B 13mmx2.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top