品番 : EA468B-54
品名 : G 1/2" カラン(レバー式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 652-001-13 |
---|---|---|---|
呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
設置サイズ(奥行×高さ) | 63×57mm | 材質 | 黄銅 |
はさみ込み厚10ミリ以下 | |||
ボールシートにより完全に止水できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 04:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1148ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468B-53 G 3/8" カラン(レバー式) |
EA468B-54 G 1/2" カラン(レバー式) |