品番 : EA468BA-6A
品名 : PJ1/2" 横形自在水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 707-007-13QR |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| パイプ長 | 170mm | 設置サイズ(奥行き×高さ) | 215×75mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| 二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
| 90°開閉レバー式 | |||
| レバーハンドル内の六角インサートは金属製 | |||
| 赤・青表示リング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1093ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MA-22 : 14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個) |
