品番 : EA124MA-22
品名 : 14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9074KK |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13用 | 外径 | 14mm |
| 材質 | EPDM、ステンレス | 使用温度 | 1~80℃ |
| 入数 | 2個 | ||
| 寒冷地用 | |||
| 寒冷地水栓(呼13)の固定コマの交換用パッキン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/02 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CN-1 : 2ハンドル混合栓(寒冷地用) |
| 本体 | EA468CN-2 : PJ 1/2" 2ハンドル混合栓 |
| 本体 | EA468B-28C : PJ 1/2" 立形自在水栓 |
| 本体 | EA468BE-8B : PJ 1/2" 自在水栓(二条ねじ/寒冷地兼用) |
| 本体 | EA468BA-6A : PJ1/2" 横形自在水栓 |
