品番 : EA468B-28C
品名 : PJ 1/2" 立形自在水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 700-745-13QR |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| パイプ長 | 170mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 170×132mm |
| 取付穴径 | 22~27mm(厚5~35mm) | 材質 | 青銅 |
| 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
| 90°開閉レバー式 | |||
| レバーハンドル内の六角インサートは金属製 | |||
| 表示リング(赤・青各1)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1093ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MA-22 : 14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個) |
| 部品 | EA468BZ-54 : W26x20T/170mm 水栓ノズル(16mmパイプ用) |
