品番 : EA468BZ-54
品名 : W26x20T/170mm 水栓ノズル(16mmパイプ用)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 0753A-170 |
---|---|---|---|
ねじ径 | W26山20 | 全長 | 170mm |
パイプ外径 | 16mm | パイプ先端径 | 17.8mm |
材質 | 黄銅 | ||
自在水栓、混合栓の補修用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1150ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA468B-28C : PJ 1/2" 立形自在水栓 |