品番 : EA468CN-2
品名 : PJ 1/2" 2ハンドル混合栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 1532S |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | PJ1/2” | 取付穴径 | 22~26mm(厚5~35㎜) |
| 設置サイズ (幅×奥行×高さ) | 102×104×78.5mm | 材質 | 青銅 |
| 固定コマ仕様 | |||
| 一般地・寒冷地共用 | |||
| ゴム栓くさり(300mm)付き | |||
| 泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0) | |||
| 上部ナットにメッキが施されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MA-22 : 14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個) |
| 部品 | EA124MC-1 : 13用 水栓ハンドル内パッキン(2組) |
| 部品 | EA468BP-11 : 95x125x 55mm 取替用水栓ハンドル |
| 部品 | EA468BZ-17 : M24x1.0 泡沫キャップ(雄ねじ) |
