品番 : EA124MC-1
品名 : 13用 水栓ハンドル内パッキン(2組)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 792-819 |
---|---|---|---|
呼 | 13用 | 外径×内径×厚み | 三角パッキン:22.5×9.2×4.5mm パッキン受:19.2×10.5×1.0mm |
材質 | ステンレス、NBR | 耐熱温度 | 約60℃ |
入数 | 2組(三角パッキン×2、パッキン受×2) | ||
水栓(呼13)のハンドル部の交換用パッキン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 15:32現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1152ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124MC-1 13用 水栓ハンドル内パッキン(2組) |
EA124MC-2 20用 水栓ハンドル内パッキン(1組) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA468CL-170 : 2ハンドル混合栓 |
本体 | EA468CN-1 : 2ハンドル混合栓(寒冷地用) |
本体 | EA468CN-2 : PJ 1/2" 2ハンドル混合栓 |
本体 | EA468CN-170 : 混合栓 |
本体 | EA468CN-34B : 2ハンドル混合栓(シャワー付) |