詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CN-170

品名 : 混合栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 1240S-170
ねじ径 PJ1/2” パイプ長 170mm
設置サイズ (幅×奥行×高さ) 235×234.5×128mm 材質 本体:青銅
パイプ取付ネジW26山20
上部ナットにメッキが施されていません。
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/31 14:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1142ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top