詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MA-1

品名 : 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ(2個)

仕様

メーカー カクダイ 型番 9072
13用 外径 15mm
使用温度 1~80℃ 材質 EPDM、黄銅
入数 2個
呼13の水栓に取付ける、交換用ケレップ。
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/03/05 21:56現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1096ページ
バリエーション一覧
EA124MA-1 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ(2個)
EA124MA-2 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ(2個)
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • 2個入り
  • ケレップの比較
  • ケレップの外径と適合水栓

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top