品番 : EA124MB-1
品名 : 14.0mm/13用 水栓パッキン(6枚)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9074 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13用 | 外径×内径×厚み | 14×4×3mm |
| 材質 | EPDM | 硬度 | 85° |
| 使用温度 | 1℃~80℃ | 入数 | 6枚 |
| 呼13水栓のケレップの交換用パッキン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/18 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MB-1 14.0mm/13用 水栓パッキン(6枚) |
| EA124MB-2 20.0mm/20用 水栓パッキン(4枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA124MA-1 : 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ(2個) |
