品番 : EA124MB-2
品名 : 20.0mm/20用 水栓パッキン(4枚)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9174 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20用 | 外径×内径×厚み | 20×5×4mm |
| 材質 | EPDM | 硬度 | 85° |
| 使用温度 | 1℃~80℃ | 入数 | 4枚 |
| 呼20水栓のケレップの交換用パッキン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MB-1 14.0mm/13用 水栓パッキン(6枚) |
| EA124MB-2 20.0mm/20用 水栓パッキン(4枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA124MA-2 : 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ(2個) |
