品番 : EA124MA-2
品名 : 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ(2個)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9172 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20用 | 外径 | 21mm |
| 使用温度 | 1~80℃ | 材質 | EPDM、黄銅 |
| 入数 | 2個 | ||
| 呼20の水栓に取付ける、交換用ケレップ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MA-1 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ(2個) |
| EA124MA-2 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MB-2 : 20.0mm/20用 水栓パッキン(4枚) |
| セット商品 | EA124MA-8 : 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ |
