品番 : EA468CN-34B
品名 : 2ハンドル混合栓(シャワー付)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 151-008 |
---|---|---|---|
ねじ径 | PJ1/2” | サイズ(W) | 203mm |
取付穴径 | 22~26mm(厚5~35mm) | 水流切替 | 泡沫・シャワー |
材質 | 黄銅、PMMA、ABS | ||
キッチン用 | |||
パイプ取付ネジW26山20 | |||
キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20) | |||
上部ナットにメッキが施されていません。 | |||
ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。 | |||
フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/12 13:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1134ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468CN-4B 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用) |
EA468CN-5A 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地用) |
EA468CN-34B 2ハンドル混合栓(シャワー付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA124MA-1 : 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ(2個) |
部品 | EA124MC-1 : 13用 水栓ハンドル内パッキン(2組) |
部品 | EA468BP-11 : 95x125x 55mm 取替用水栓ハンドル |
部品 | EA468BY-15 : W22-20T 泡沫シャワーヘッド |