品番 : EA468BY-15
品名 : W22-20T 泡沫シャワーヘッド
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 213-054 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ径 | W22山20 | ヘッド径 | φ56mm |
| 全長 | 36.0mm | 水流切替 | 泡沫・シャワー |
| 使用温度 | 1~60℃ | 材質 | ABS |
| 泡沫とシャワーの切替式 | |||
| 整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1095ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CN-4B : 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用) |
