品番 : EA468CN-4B
品名 : 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 151-012 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | PJ1/2” | 取付穴径 | 23~26mm(厚5~35mm) |
| 取付芯々 | 102mm | パイプ長 | 449mm |
| 水流切替 | 泡沫・シャワー | 材質 | 本体:青銅・スズ・鉛・亜鉛 吐水口(インナーチューブ):軟質塩化ビニル樹脂 |
| キッチン用 | |||
| 一般地・寒冷地共用 | |||
| JIS規格適合品 | |||
| パイプ取付ネジW26山20 | |||
| ワンタッチ着脱式ハンドル(専用ハンドル) | |||
| ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。 | |||
| フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CN-4B 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用) |
| EA468CN-34B 2ハンドル混合栓(シャワー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BY-15 : W22-20T 泡沫シャワーヘッド |
