品番 : EA468CL-170
品名 : 2ハンドル混合栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 1280S-170 | 
|---|---|---|---|
| ねじ径 | PJ1/2” | パイプ長 | 170mm | 
| 材質 | 青銅、黄銅、ABS樹脂 | 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 235×234.5×171mm | 
| パイプ取付ネジW26山20 | |||
| 上部ナットにメッキが施されていません。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 14:57現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA468CL-170 2ハンドル混合栓 | 
| EA468CN-1 2ハンドル混合栓(寒冷地用) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MA-1 : 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ(2個) | 
| 部品 | EA124MC-1 : 13用 水栓ハンドル内パッキン(2組) | 
| 部品 | EA468BP-11 : 95x125x 55mm 取替用水栓ハンドル | 
| 部品 | EA469BP-2 : G3/4"xPJ1/2" 60mm クランク継手 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            