品番 : EA469BP-2
品名 : G3/4"xPJ1/2" 60mm クランク継手
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0102/609 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 壁側:PJ1/2 器具側:G3/4 |
設置サイズ(奥行×高さ) | 38×60mm |
| 材質 | 青銅・黄銅 | ||
| 2ハンドル混合栓用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CL-170 : 2ハンドル混合栓 |
| 本体 | EA468CN-1 : 2ハンドル混合栓(寒冷地用) |
| 本体 | EA468CN-170 : 混合栓 |
