品番 : EA124MC-2
品名 : 20用 水栓ハンドル内パッキン(1組)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 9175 |
---|---|---|---|
呼 | 20用 | 外径×内径×厚み | 三角パッキン:22.5×9.2×4.5mm パッキン受:19.2×10.5×1.0mm |
耐熱温度 | 約60℃ | 材質 | 黄銅、NBR |
入数 | 1組(三角パッキン×1、パッキン受×1) | ||
水栓(呼20)のハンドル部交換用パッキン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/17 17:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1139ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124MC-1 13用 水栓ハンドル内パッキン(2組) |
EA124MC-2 20用 水栓ハンドル内パッキン(1組) |